Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6505 12 21WP2 Union mâle Liquifit Ø12mm x R1/2

  • ERIKS:12592106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,03 €/ Unitéhors TVA

8,51 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6505
Constructeur ID
6505 12 21WP2
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
C
R1/2
D
12 mm
F
22 mm
F1
9 mm
H
24.5 mm