Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6505 10 21WP2 Union mâle Liquifit Ø10mm x R1/2

  • ERIKS:12592104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,47 €/ Unitéhors TVA

7,83 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6505
Constructeur ID
6505 10 21WP2
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
C
R1/2
D
10 mm
F
22 mm
F1
7 mm
H
21.5 mm