Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6505 08 10WP2 Union mâle Liquifit Ø8mm x R1/8

  • ERIKS:12592099
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,22 €/ Unitéhors TVA

5,11 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6505
Constructeur ID
6505 08 10WP2
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
C
R1/8
D
8 mm
F
17 mm
F1
6 mm
H
20 mm