Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6505 06 13WP2 Union mâle Liquifit Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:12592098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,53 €/ Unitéhors TVA

4,27 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6505
Constructeur ID
6505 06 13WP2
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
C
R1/4
D
6 mm
F
14 mm
F1
4 mm
H
18 mm