2,81 €/ Unitéhors TVA
3,40 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 6505 |
Constructeur ID | 6505 06 10WP2 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 95 °C |
C | R1/8 |
D | 6 mm |
F | 11 mm |
F1 | 4 mm |
H | 18 mm |