4,37 €/ Unitéhors TVA
5,29 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 6382 |
Constructeur ID | 6382 08 00WP2 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
D | 8 mm |
D1 | 8 mm |
G | 13.5 mm |
H | 33.5 mm |
H1 | 8 mm |
H2 | 21.5 mm |
L | 22.5 mm |
L1 | 22.5 mm |