Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6366 08 10WP2 Reduction encliquetablee Liquifit Ø8mm x Ø10mm

  • ERIKS:12592075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,53 €/ Unitéhors TVA

4,27 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6366
Constructeur ID
6366 08 10WP2
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
D
8 mm
D1
10 mm
G
13.5 mm
L
48.5 mm
L1
28.5 mm