5,23 €/ Unitéhors TVA
6,33 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 6351 |
Constructeur ID | 6351 10 00WP2 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 95 °C |
D | 10 mm |
G | 16 mm |
H | 22 mm |