6,20 €/ Unitéhors TVA
7,50 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 6340 |
Constructeur ID | 6340 56 00WP2 |
Forme | Forme en Y |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 1/4 in |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 95 °C |
D | 1/4 |
d1 | 1/4 in |
H | 22 mm |
K | 11 mm |
L | 36 mm |
N | 11.5 mm |