Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6340 12 00WP2 Y simple égal Liquifit Ø12mm x Ø12mm

  • ERIKS:12592068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,76 €/ Unitéhors TVA

14,23 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6340
Constructeur ID
6340 12 00WP2
Forme
Forme en Y
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
D
12 mm
D1
12 mm
H
39 mm
K
19 mm
L
60.5 mm
N
20 mm