Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6340 10 00WP2 Y simple égal Liquifit Ø10mm x Ø10mm

  • ERIKS:12592067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,21 €/ Unitéhors TVA

11,14 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6340
Constructeur ID
6340 10 00WP2
Forme
Forme en Y
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
D
10 mm
D1
10 mm
H
33 mm
K
16 mm
L
53 mm
N
17 mm