6,85 €/ Unitéhors TVA
8,29 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 6340 |
Constructeur ID | 6340 08 00WP2 |
Forme | Forme en Y |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 95 °C |
D | 8 mm |
D1 | 8 mm |
H | 28 mm |
K | 13.5 mm |
L | 44.5 mm |
N | 14.5 mm |