6,63 €/ Unitéhors TVA
8,02 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 6340 |
Constructeur ID | 6340 06 00WP2 |
Forme | Forme en Y |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 95 °C |
D | 6 mm |
D1 | 6 mm |
H | 21.5 mm |
K | 10.5 mm |
L | 36.5 mm |
N | 11 mm |