Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6326 10 00WP2 Bouchon d'attente Ø10mm

  • ERIKS:12592062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,26 €/ Unitéhors TVA

2,73 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6326
Constructeur ID
6326 10 00WP2
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
D
10 mm
G
12 mm
L
42 mm
L1
21 mm