Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6326 06 00WP2 Bouchon d'attente Ø6mm

  • ERIKS:12592059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,17 €/ Unitéhors TVA

1,42 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

170 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6326
Constructeur ID
6326 06 00WP2
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
D
6 mm
G
8 mm
L
33 mm
L1
16.5 mm