4,34 €/ Unitéhors TVA
5,25 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 30/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 6322 |
Constructeur ID | 6322 12 62WP2 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Diamètre extérieur de la queue | 12.5 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 95 °C |
D | 12 mm |
D1 | 12.5 mm |
D2 | 15.5 mm |
L | 56 mm |
L1 | 32 mm |
L2 | 27.5 mm |