3,37 €/ Unitéhors TVA
4,08 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 6322 |
Constructeur ID | 6322 06 04WP2 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Diamètre extérieur de la queue | 4 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 95 °C |
D | 6 mm |
D1 | 4 mm |
D2 | 7 mm |
L | 39 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 17 mm |