6,83 €/ Unitéhors TVA
8,26 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 6316 |
Constructeur ID | 6316 08 00WP2 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 40 °C |
D | 8 mm |
F | 18 mm |
K | 14.5 mm |
L | 27 mm |
L1 | 10.5 mm |
T | 15.5 mm |