Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6315 06 13WP2 Piquage droit femelle Liquifit Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:12592045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,21 €/ Unitéhors TVA

6,30 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6315
Constructeur ID
6315 06 13WP2
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage intérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
C
R1/4
D
6 mm
E
14 mm
F
16 mm
H
33 mm