Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6306 10 00WP2 Union Liquifit Ø10mm x Ø10mm

  • ERIKS:12592039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,20 €/ Unitéhors TVA

7,50 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6306
Constructeur ID
6306 10 00WP2
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
D
10 mm
D1
10 mm
G
16 mm
L
42 mm