Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6306 08 60WP2 Union Liquifit Ø5/16inc x Ø/8inc

  • ERIKS:12592037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,31 €/ Unitéhors TVA

6,43 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6306
Constructeur ID
6306 08 60WP2
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
5/16 in
Diamètre extérieur du tube inégal
3/8 in
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 40 °C
D
5/16
d1
3/8 in
G
16 mm
L
42 mm