6,77 €/ Unitéhors TVA
8,19 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 6306 |
Constructeur ID | 6306 08 12WP2 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 12 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 95 °C |
D | 8 mm |
D1 | 12 mm |
G | 19 mm |
L | 50 mm |