Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6304 08 00WP2 Te Liquifit Ø8mm x Ø8mm

  • ERIKS:12592025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,76 €/ Unitéhors TVA

6,97 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6304
Constructeur ID
6304 08 00WP2
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
D
8 mm
D1
8 mm
G
13.5 mm
H
29 mm
L/2
22.5 mm