6,20 €/ Unitéhors TVA
7,50 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 6304 |
Constructeur ID | 6304 06 00WP2 |
Forme | Forme T |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 95 °C |
D | 6 mm |
D1 | 6 mm |
G | 10.5 mm |
H | 23 mm |
L/2 | 18 mm |