Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6302 08 00WP2 Équerre Liquifit Ø8mm x Ø8mm

  • ERIKS:12592017
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,21 €/ Unitéhors TVA

6,30 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6302
Constructeur ID
6302 08 00WP2
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
D
8 mm
D1
8 mm
G
13.5 mm
L
29 mm