Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6302 06 08WP2 Équerre Liquifit Ø6mm x Ø8mm

  • ERIKS:12592015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,01 €/ Unitéhors TVA

6,06 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6302
Constructeur ID
6302 06 08WP2
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
D
6 mm
D1
8 mm
G
13.5 mm
L
29.5 mm