Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6179 06 10 Équerre Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:23217217
  • Fabricant:0820099307855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,67 €/ Unitéhors TVA

17,75 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6179
Constructeur ID
6179 06 10
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 120 °C
C
R1/8
D
6 mm
F
14 mm
G
16 mm
H
18 mm
J
8 mm
L
25.5 mm