Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6179 04 56 Équerre Ø4mm x M8x1

  • ERIKS:23566920
  • Fabricant:820099307763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,10 €/ Unitéhors TVA

12,22 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6179
Constructeur ID
6179 04 56
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 8x1
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 120 °C
C
M8x1
D
4 mm
F
11 mm
G
12.5 mm
H
15 mm
J
6 mm
L
20 mm