14,22 €/ Unitéhors TVA
17,21 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 6179 |
Constructeur ID | 6179 04 10 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 120 °C |
C | R1/8 |
D | 4 mm |
F | 11 mm |
G | 12.5 mm |
H | 15.5 mm |
J | 6 mm |
L | 20 mm |