11,22 €/ Unitéhors TVA
13,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 6114 |
Constructeur ID | 6114 06 56 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage intérieur (M) |
Dimension de filetage | M 8x1 |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 120 °C |
C | M8x1 |
D | 6 mm |
E | 8 mm |
F1 | 17 mm |
F2 | 14 mm |
H | 28.5 mm |