Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6106 04 00 Union double Ø4mm

  • ERIKS:23217212
  • Fabricant:0820099307497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,49 €/ Unitéhors TVA

15,11 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6106
Constructeur ID
6106 04 00
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 120 °C
D
4 mm
F1
13 mm
F2
11 mm
L
34 mm