Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6105 08 65 Raccord à visser Ø8mm x M12x1

  • ERIKS:23217210
  • Fabricant:0820099307435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,30 €/ Unitéhors TVA

35,45 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6105
Constructeur ID
6105 08 65
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 12x1
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 120 °C
C
M12x1
D
8 mm
F1
19 mm
F2
21 mm
H
24 mm