8,75 €/ Unitéhors TVA
10,59 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 6105 |
Constructeur ID | 6105 06 10 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 120 °C |
C | R1/8 |
D | 6 mm |
F1 | 17 mm |
F2 | 14 mm |
H | 17.5 mm |