Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6104 06 00 Raccord en T Ø6mm

  • ERIKS:23217202
  • Fabricant:0820099306971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,22 €/ Unitéhors TVA

31,73 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6104
Constructeur ID
6104 06 00
Forme
Forme T
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Non
D
6 mm
F
14 mm
G
16 mm
H
32.5 mm
L/2
25.5 mm