Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6101 06 65 Raccord à visser Ø6mm x M12x1

  • ERIKS:23217200
  • Fabricant:0820099306919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,29 €/ Unitéhors TVA

11,24 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6101
Constructeur ID
6101 06 65
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 12x1
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 120 °C
C
M12x1
D
6 mm
F1
17 mm
F2
14 mm
H
16.5 mm