9,23 €/ Unitéhors TVA
11,17 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 6101 |
Constructeur ID | 6101 06 60 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 10x1 |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 120 °C |
C | M10x1 |
D | 6 mm |
F1 | 17 mm |
F2 | 14 mm |
H | 17.5 mm |