Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3899 08 13 Équerre à piquage mâle Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:12261508
  • Fabricant:0820099860053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

69,50 €/ Unitéhors TVA

84,10 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3899
Constructeur ID
3899 08 13
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Oui
C
G1/4
D
8 mm
F
17 mm
G
15 mm
H
35 mm
L
25 mm