60,37 €/ Unitéhors TVA
73,05 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3899 |
Constructeur ID | 3899 06 19 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 5x0.8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 120 °C |
Oscillation | Oui |
C | M5x0.8 |
D | 6 mm |
F | 13 mm |
G | 12 mm |
H | 33 mm |
L | 24 mm |