135,97 €/ Unitéhors TVA
164,52 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3889 |
Constructeur ID | 3889 62 22 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube | 1/2 in |
Type de filetage | Filetage extérieur (NPT) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 120 °C |
Oscillation | Oui |
C | NPT1/2 |
D | 1/2 |
F | 22 mm |
G | 20.07 mm |
H | 27.25 mm |
L | 33.02 mm |