Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3889 60 14 Équerre compacte piquage mâle Ø/8inc x NPT1/4

  • ERIKS:12261480
  • Fabricant:0820099293448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

126,11 €/ Unitéhors TVA

152,59 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3889
Constructeur ID
3889 60 14
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
3/8 in
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Oui
C
NPT1/4
D
3/8
F
17 mm
G
17.53 mm
H
28448 mm
L
30.48 mm