Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3889 56 14 Équerre compacte piquage mâle Ø1/4inc x NPT1/4

  • ERIKS:12261479
  • Fabricant:0820099293417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

64,84 €/ Unitéhors TVA

78,46 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3889
Constructeur ID
3889 56 14
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
1/4 in
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Oui
C
NPT1/4
D
1/4
F
14 mm
G
11.94 mm
H
21590 mm
L
23.11 mm