Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3889 12 22 Équerre compacte piquage mâle Ø12mm x NPT1/2

  • ERIKS:23217115
  • Fabricant:0820099293295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

143,77 €/ Unitéhors TVA

173,96 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3889
Constructeur ID
3889 12 22
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Oui
C
NPT1/2
D
12 mm
F
22 mm
G
20 mm
H
27.5 mm
L
32.5 mm