Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3889 12 21 Équerre compacte piquage mâle Ø12mm x R1/2

  • ERIKS:23217114
  • Fabricant:0820099293264
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

134,64 €/ Unitéhors TVA

162,91 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3889
Constructeur ID
3889 12 21
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Oui
C
R1/2
D
12 mm
F
22 mm
G
20 mm
H
33.5 mm
L
33 mm