Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3889 10 13 Équerre compacte piquage mâle Ø10mm x R1/4

  • ERIKS:23217107
  • Fabricant:0820099293028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

97,85 €/ Unitéhors TVA

118,40 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3889
Constructeur ID
3889 10 13
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Oui
C
R1/4
D
10 mm
F
17 mm
G
17.5 mm
H
28.5 mm
L
27.5 mm