Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3889 06 14 Équerre compacte piquage mâle Ø6mm x NPT1/4

  • ERIKS:23217103
  • Fabricant:0820099292878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

48,17 €/ Unitéhors TVA

58,29 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3889
Constructeur ID
3889 06 14
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Oui
C
NPT1/4
D
6 mm
F
14 mm
G
12.5 mm
H
20 mm
L
22.5 mm