68,60 €/ Unitéhors TVA
83,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3889 |
Constructeur ID | 3889 06 13 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 120 °C |
Oscillation | Oui |
C | R1/4 |
D | 6 mm |
F | 14 mm |
G | 12 mm |
H | 21.5 mm |
L | 20.5 mm |