63,27 €/ Unitéhors TVA
76,56 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3889 |
Constructeur ID | 3889 06 11 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (NPT) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 120 °C |
Oscillation | Oui |
C | NPT1/8 |
D | 6 mm |
F | 13 mm |
G | 12.5 mm |
H | 20 mm |
L | 22.5 mm |