Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3889 04 13 Équerre compacte piquage mâle Ø4mm x R1/4

  • ERIKS:23213937
  • Fabricant:0820099292755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

65,02 €/ Unitéhors TVA

78,67 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3889
Constructeur ID
3889 04 13
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Oui
C
R1/4
D
4 mm
F
17 mm
G
10 mm
H
19.5 mm
L
16.5 mm