Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3879 08 17 Équerre à piquage mâle Ø8mm x G3/8

  • ERIKS:12261470
  • Fabricant:0820099859712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

78,77 €/ Unitéhors TVA

95,31 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3879
Constructeur ID
3879 08 17
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Oscillation
Oui
C
G3/8
D
8 mm
F
21 mm
G
15 mm
H
23 mm
L
25 mm