58,43 €/ Unitéhors TVA
70,70 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3879 |
Constructeur ID | 3879 08 10 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 120 °C |
Oscillation | Oui |
C | G1/8 |
D | 8 mm |
F | 13 mm |
G | 15 mm |
H | 25 mm |
L | 25 mm |